※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴ナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
モデル
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
モデル
B-1078-1
注文コード
82414906
品番
TO-263-1
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
自重(g)
25
モデル
B-1078-1
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:
寸法図(0.1MB)