40-85 マックスフローHD カット品 カクイチ 82417801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40-85 マックスフローHD カット品 カクイチ 82417801
40-85 マックスフローHD カット品 カクイチ 82417801
40-85 マックスフローHD カット品 カクイチ 82417801

マックスフローHD カット品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
標準内径(Φmm)39.5
長さ(m)85
85
76
3
79
9
2
22
59
52
67
12
56
91
82
80
42
48
94
96
63
83
40
20
86
69
50
27
74
77
66
81
19
39
15
7
51
11
16
31
28
84
100
87
47
44
8
35
88
53
49
4
26
43
68
13
70
97
93
60
89
14
57
6
34
95
58
99
1
73
37
24
38
30
71
41
55
17
21
54
61
18
78
75
33
45
65
5
32
10
29
25
92
72
46
36
98
90
23
62
64
内容量1本注文コード82417801品番40-85
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。

用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
長さ(m)
85
呼称
1.5inch / 40mm
標準質量(g/m)
325
標準内径(Φmm)
39.5
標準肉厚(mm)
2
材質
【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル
レッド
使用温度範囲(℃)
0~35
許容圧力(MPa)
1
注意
※許容圧力は23℃時となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする