50-26 マックスフローMD カット品 カクイチ 82417767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50-26 マックスフローMD カット品 カクイチ 82417767
50-26 マックスフローMD カット品 カクイチ 82417767
50-26 マックスフローMD カット品 カクイチ 82417767

マックスフローMD カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
標準内径(Φmm)53
長さ(m)26
26
38
37
81
69
49
23
21
53
70
31
76
12
45
80
24
19
75
5
43
74
6
73
17
28
14
89
67
42
39
59
54
77
50
57
1
99
90
94
56
60
91
33
58
66
97
78
32
15
55
34
25
3
46
83
40
27
36
13
64
9
63
88
18
8
7
30
86
22
65
47
98
68
4
71
29
10
51
96
16
79
41
100
84
72
95
2
92
35
61
85
11
93
87
48
44
82
52
62
20
内容量1本注文コード82417767品番50-26
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。

用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
呼称
2inch / 50
mm
長さ(m)
26
標準質量(g/m)
370
標準内径(Φmm)
53
標準肉厚(mm)
1.6
材質
【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル
グリーン
使用温度範囲(℃)
0~35
許容圧力(MPa)
0.7
注意
※許容圧力は23℃時となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする