曜日別特売
VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610

VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610
VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610
VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610
VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610
VS5821 2入力HDMIスイッチャー(8K対応) ATEN 82469610

2入力HDMIスイッチャー(8K対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469610
品番
VS5821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。
本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。
RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。
HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。
さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。
コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。

セット内容
USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
質量(kg)
0.03
電源
USB-C×1(5V/1A)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×56.5×15.2
材質(ケース)
プラスチック
準拠規格
HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
インターフェース
【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×2(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)
最大解像度
7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
ケーブル
USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
伝送速度(bps)
48
LED
【選択】ポートセレクター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
距離
【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
オーディオ
【入力】HDMI Type-A メス×2(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする