曜日別特売
SDSQXGN-512G-GN6MN Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 SanDisk(サンディスク) 82472760

本体

Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
容量(GB)
512
書込速度
160MB/s
注文コード
82472760
品番
SDSQXGN-512G-GN6MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。
32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。
U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。
A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。

書込速度
160MB/s
読込速度
最大240MB/s
仕様
【SDカード】無し
容量(GB)
512
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS1(U3)
ビデオスピードクラス
V30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする