片力商事
バターナイフ
用途
バター・ジャム・ペーストを塗ったり、バターをカットしたりする際に
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
【ナイフ部】58×18×1.5 / 柄長:88
色
マットシルバー
質量(g)
22
本体寸法(mm)
145×18×17
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82475009
PR6151
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください