片力商事
バターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82475009
品番
PR6151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
バター・ジャム・ペーストを塗ったり、バターをカットしたりする際に
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
【ナイフ部】58×18×1.5 / 柄長:88
色
マットシルバー
質量(g)
22
本体寸法(mm)
145×18×17
表面処理
サテン仕上げ