曜日別特売

クリアリコーティング

クリアリコーティング - リンレイクリアリコーティング - リンレイクリアリコーティング - リンレイ

アルコール消毒剤で白くなった床ワックスの修復に。
対象箇所へ噴霧して乾燥するだけでワックスの白化を補修します。
専門技術がなくても誰でも簡単に補修。
詰め替え用500mlと専用スプレーボトルのセットです。

使用方法
1.薬液を充填した専用スプレーを白化場所へ噴霧します。15cm程度離して噴霧してください。
2.被膜を形成するために10分程しっかりと乾燥させてください。
※乾燥を早めたい場合は塗布から5分経過した後にサーキュレーターや扇風機等で乾燥を促進させてください。
用途
白化したワックス表面の修復
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(500mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481616467038
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする