467038 クリアリコーティング リンレイ 82481616

商品画像

467038 クリアリコーティング リンレイ 82481616
467038 クリアリコーティング リンレイ 82481616
467038 クリアリコーティング リンレイ 82481616

クリアリコーティング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(500mL)
注文コード
82481616
品番
467038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

アルコール消毒剤で白くなった床ワックスの修復に。
対象箇所へ噴霧して乾燥するだけでワックスの白化を補修します。
専門技術がなくても誰でも簡単に補修。
詰め替え用500mlと専用スプレーボトルのセットです。

使用方法
1.薬液を充填した専用スプレーを白化場所へ噴霧します。15cm程度離して噴霧してください。
2.被膜を形成するために10分程しっかりと乾燥させてください。
※乾燥を早めたい場合は塗布から5分経過した後にサーキュレーターや扇風機等で乾燥を促進させてください。
用途
白化したワックス表面の修復
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする