曜日別特売

コンパクトSUSキャッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483068
品番
CAS-107
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

収納時 200mmのポケットサイズ
ケーブルを掴みやすいフック形状
落下防止コード用リング付
丈夫でサビに強いステンレス製

材質
フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール
寸法(mm)
【伸長時】1070
質量(g)
40
組本数
8本
収納時寸法(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする