曜日別特売

壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型

壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 - エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 - エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 - エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 - エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 - エアコンカバーサービス

耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付のオープン型壁掛用エアコン洗浄カバーです。
・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・側面からの水飛散を防止するプレート付き
・耐久性のあるメッシュ入り生地を採用
・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
排水ホースが緑→白に変更となっております。(2026年07月~)

使用方法
1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。
2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。
3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。
4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。
用途
エアコン洗浄
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
250×900×300(展開時)
タイプ
オープンカバー / 脱着式排水ホース付
ホース長さ(m)
【排水ホース】2
対象
壁掛用エアコン(一般タイプ)
内容量
1枚
注意
※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください
※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490795SA-N08M
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする