和風LEDペンダントライト

和風LEDペンダントライト - HotaluX(ホタルクス)

プルスイッチにより調光ができる調光タイプの和風LEDペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。

質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×409×193
定格ランプ電力(W)
29
色温度(K)
6700(昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.5
LED寿命(時間)
40000
調光方式
プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)
定格光束(lm)
3700
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
85
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483208HCDB0862
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする