曜日別特売

充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載

充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 - ZART充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 - ZART充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 - ZART充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 - ZART

吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに。

用途
作業用のライトとして
寸法(mm)
50×290×30
全光束(Lm)
約500
連続使用時間(時間)
約3
インターフェース
USB Type-C
LED色
昼白色
点灯方式
強点灯→弱点灯→点滅
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483111PF5031
1,499
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする