曜日別特売
PF5031 充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART 82483111

PF5031 充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART 82483111
PF5031 充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART 82483111
PF5031 充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART 82483111
PF5031 充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART 82483111

充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483111
品番
PF5031
参考基準価格(税別)¥1,499販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに。

用途
作業用のライトとして
寸法(mm)
50×290×30
全光束(Lm)
約500
連続使用時間(時間)
約3
インターフェース
USB Type-C
LED色
昼白色
点灯方式
強点灯→弱点灯→点滅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする