LEDワークライト CL20R
CL20Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。
3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。
アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。
クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。
クランプはスタンドとしても使用できます。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。
電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)
内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- USB-Cケーブル
- トラスコ品番
- 707-7987
- 幅(mm)
- 172
- 高さ(mm)
- 172
- 奥行(mm)
- 83
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion/内蔵)
- 明るさ(Lm)
- 1750(ハイ)、940(ミディアム)、200(ロー)
- 照射距離(m)
- ハイ:60 / ミディアム:43 / ロー:20
- 最大点灯時間
- 3.75時間(ハイ)、6.25時間(ミディアム)、16時間(ロー)
- 内容量
- 1個
作業灯 の新着商品
カテゴリ


















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)













