30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549

30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549
30684 LEDワークライト CL20R COAST 82483549

LEDワークライト CL20R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483549
品番
30684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CL20Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。
3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。
アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。
クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。
クランプはスタンドとしても使用できます。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。
電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)
内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
USB-Cケーブル
トラスコ品番
707-7987
幅(mm)
172
高さ(mm)
172
奥行(mm)
83
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion/内蔵)
明るさ(Lm)
1750(ハイ)、940(ミディアム)、200(ロー)
照射距離(m)
ハイ:60 / ミディアム:43 / ロー:20
最大点灯時間
3.75時間(ハイ)、6.25時間(ミディアム)、16時間(ロー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする