曜日別特売
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531

30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531
30898 LEDヘッドランプ RL10 COAST 82483531

LEDヘッドランプ RL1030898

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483531
品番
30898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。
広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。
本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。
リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。
照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。
単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。
別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
単4電池
トラスコ品番
710-1822
幅(mm)
30 (リア 25)
高さ(mm)
33 (リア42)
奥行(mm)
53 (リア 55)
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本
明るさ(Lm)
ハイ:560 ロー:55
照射距離(m)
31(ハイ) / 9(ロー)
最大点灯時間
ハイ:2時間 / ロー:14時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする