曜日別特売

LEDヘッドランプ XPH34R

LEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COASTLEDヘッドランプ XPH34R - COAST

重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。
「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンド
トラスコ品番
710-1817
幅(mm)
49
高さ(mm)
32
奥行(mm)
101
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本
明るさ(Lm)
2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)
照射距離(m)
ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30
最大点灯時間
6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
内容量
1個
注意
※単4アルカリ電池(別売)で使用するには、付属品の電池用カートリッジが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248349730344
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする