曜日別特売
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497

30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497
30344 LEDヘッドランプ XPH34R COAST 82483497

LEDヘッドランプ XPH34R30344

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483497
品番
30344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。
「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンド
トラスコ品番
710-1817
幅(mm)
49
高さ(mm)
32
奥行(mm)
101
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本
明るさ(Lm)
2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)
照射距離(m)
ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30
最大点灯時間
6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
注意
※単4アルカリ電池(別売)で使用するには、付属品の電池用カートリッジが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする