LEDヘッドランプ FL1R
僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。
3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。
赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。
照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。
誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- USB-Cケーブル、クリップ
- トラスコ品番
- 710-1823
- 幅(mm)
- 35
- 高さ(mm)
- 33
- 奥行(mm)
- 40
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion/内蔵)
- 明るさ(Lm)
- 435(ハイ)、160(ロー)
- 照射距離(m)
- 42(ハイ) / 25(ロー)
- 最大点灯時間
- 1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ














![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











