曜日別特売
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445

30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445
30287 LEDヘッドランプ FL1R COAST 82483445

LEDヘッドランプ FL1R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483445
品番
30287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。
3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。
本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。
赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。
照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。
誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
USB-Cケーブル、クリップ
トラスコ品番
710-1823
幅(mm)
35
高さ(mm)
33
奥行(mm)
40
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion/内蔵)
明るさ(Lm)
435(ハイ)、160(ロー)
照射距離(m)
42(ハイ) / 25(ロー)
最大点灯時間
1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする