曜日別特売
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409

30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409
30916 LEDヘッドランプ SHL2R COAST 82483409

LEDヘッドランプ SHL2R30916

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483409
品番
30916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。
3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。
マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。
3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。
別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウント
トラスコ品番
710-1815
幅(mm)
24
高さ(mm)
40
奥行(mm)
80
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)
照射距離(m)
105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)
最大点灯時間
2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
注意
※専用充電池(ZX350)への充電方法は、本体から充電池を取り出して付属のUSB-Cケーブルで行います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする