LEDヘッドランプ XPH30R
重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。
3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。
「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンド
- トラスコ品番
- 710-1816
- 幅(mm)
- 43
- 高さ(mm)
- 27
- 奥行(mm)
- 94
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本
- 明るさ(Lm)
- 1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)
- 照射距離(m)
- ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21
- 最大点灯時間
- 8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











