曜日別特売
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461

30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461
30325 LEDヘッドランプ XPH30R COAST 82483461

LEDヘッドランプ XPH30R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483461
品番
30325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。
3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。
「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンド
トラスコ品番
710-1816
幅(mm)
43
高さ(mm)
27
奥行(mm)
94
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本
明るさ(Lm)
1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)
照射距離(m)
ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21
最大点灯時間
8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする