LEDヘッドランプ WPH30R
IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。
白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。
ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。
ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。
ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。
付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
- トラスコ品番
- 707-7983
- 幅(mm)
- 49
- 高さ(mm)
- 27
- 奥行(mm)
- 97
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)
- 明るさ(Lm)
- 500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)
- 照射距離(m)
- ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20
- 最大点灯時間
- 5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











