曜日別特売
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506

30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506
30832 LEDヘッドランプ WPH30R COAST 82483506

LEDヘッドランプ WPH30R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483506
品番
30832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。
白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。
ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。
ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。
ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。
付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
トラスコ品番
707-7983
幅(mm)
49
高さ(mm)
27
奥行(mm)
97
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)
明るさ(Lm)
500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)
照射距離(m)
ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20
最大点灯時間
5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする