AH58231 ベースライト コイズミ照明 82487320

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
3310
材質/仕上
本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
注文コード
82487320
品番
AH58231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LED交換不可
位相調光
プラグ
直付・壁付・傾斜天井取付
高演色LED R+
24VA(100V)
調光範囲約1~100%
傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ
適合調光器別売(逆位相調光器専用)

材質/仕上
本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
色温度(K)
3500
光束(Lm)
3310
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
25
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
50
消費電力(W)
23.3
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする