コイズミ照明
ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
3000
3500
5000
光束(Lm)
7450
7220
7450
8000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82486218
品番
AE10012N35
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
LED交換不可
PWM調光
51/50/51VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売
色温度(K)
3500
光束(Lm)
7450
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
49.7
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83