コイズミ照明
ソーラーバッテリー搭載ユニット
防雨型
ソーラーバッテリー搭載
点灯モード切替可能
コネクター3口付
電源線不要
調光器併用不可
幅(mm)
290
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装
質量(kg)
2.9
埋め込み深さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電力(W)
3.6Wまで
地上高さ(mm)
445
内容量
1台
注意
※別売専用製品と組み合わせてご使用ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484547
AE58014E
¥
74,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください