サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ソーラーバッテリー搭載ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82484547
品番
AE58014E
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
防雨型
ソーラーバッテリー搭載
点灯モード切替可能
コネクター3口付
電源線不要
調光器併用不可
幅(mm)
290
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装
質量(kg)
2.9
埋め込み深さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電力(W)
3.6Wまで
地上高さ(mm)
445
注意
※別売専用製品と組み合わせてご使用ください