Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E8904
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
全55種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
8L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
44
46
48
50
52
54
58
60
64
68
袖丈(cm)
選択してください
56
57
59
61
63
64
65
66
55種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82492351
E8904
シルバー
LL
114
50
63
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492369
E8904
ブラック
5L
126
58
64
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492378
E8904
ネイビー
S
102
44
57
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492396
E8904
ネイビー
8L
154
68
66
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492405
E8904
ブラック
L
110
48
61
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492448
E8904
ブルー
L
110
48
61
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492466
E8904
ネイビー
LL
114
50
63
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492475
E8904
ブルー
S
102
44
57
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492509
E8904
シルバー
5L
126
58
64
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492536
E8904
ブラック
6L
134
60
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492597
E8904
ネイビー
7L
144
64
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492649
E8904
ネイビー
5L
126
58
64
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492728
E8904
オリーブ
6L
134
60
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492737
E8904
オリーブ
M
106
46
59
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492755
E8904
オリーブ
4L
122
54
64
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82492771
E8904
オリーブ
SS
98
42
56
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492789
E8904
シルバー
6L
134
60
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492798
E8904
オリーブ
L
110
48
61
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492859
E8904
シルバー
7L
144
64
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492877
E8904
オリーブ
8L
154
68
66
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492999
E8904
ネイビー
M
106
46
59
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493035
E8904
シルバー
S
102
44
57
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493051
E8904
シルバー
M
106
46
59
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493078
E8904
ブルー
SS
98
42
56
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493096
E8904
ブルー
8L
154
68
66
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493121
E8904
オリーブ
7L
144
64
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493200
E8904
オリーブ
5L
126
58
64
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493297
E8904
シルバー
3L
118
52
63
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82493340
E8904
ネイビー
3L
118
52
63
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82493358
E8904
シルバー
4L
122
54
64
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82493367
E8904
ブラック
S
102
44
57
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493419
E8904
シルバー
SS
98
42
56
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493489
E8904
ネイビー
6L
134
60
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493498
E8904
シルバー
L
110
48
61
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493586
E8904
オリーブ
S
102
44
57
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493611
E8904
ネイビー
SS
98
42
56
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493638
E8904
ブラック
LL
114
50
63
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493690
E8904
ネイビー
4L
122
54
64
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82493717
E8904
ブラック
4L
122
54
64
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82493760
E8904
ブラック
M
106
46
59
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493778
E8904
ブルー
M
106
46
59
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493839
E8904
オリーブ
LL
114
50
63
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493918
E8904
シルバー
8L
154
68
66
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493997
E8904
ブルー
5L
126
58
64
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494015
E8904
ブルー
4L
122
54
64
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82494085
E8904
ブルー
6L
134
60
65
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494101
E8904
ブラック
SS
98
42
56
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82494225
E8904
ブラック
3L
118
52
63
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82494295
E8904
ブルー
3L
118
52
63
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
82494311
E8904
オリーブ
3L
118
52
63
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ