E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597

右胸マルチポケット

E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597
E8904 長袖シャツ E8904 Asahicho(旭蝶繊維) 82492597

長袖シャツ E8904

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ7L
内容量1枚注文コード82492597品番E8904
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ネイビー
サイズ
7L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
65
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
83
エコマーク認定番号
23 103 009

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする