I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチデニムワークジャケット 14
3Dカッティングによるストレッチの効く動きやすいリッチな質感のデニムワークジャケット
用途
作業服
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
61
63
65
66
67
68
胸囲(cm)
選択してください
102
108
114
120
126
132
肩幅(cm)
選択してください
43
45
48
50
52
54
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82494828
7310
4L
132
54
64
68
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
82494880
7310
3L
126
52
64
67
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
82496691
7310
LL
120
50
64
66
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
82497111
7310
M
108
45
62
63
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
82498687
7310
S
102
43
61
61
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
82499351
7310
L
114
48
63
65
¥
12,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください