I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチデニムワークジャケット 14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82494828
品番
7310
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
3Dカッティングによるストレッチの効く動きやすいリッチな質感のデニムワークジャケット
用途
作業服
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68