I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチ3Dワークジャケット50
ストレスフリーな着心地の3Dストレッチワークジャケット
用途
作業服
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
58
60
62
63
64
65
66
67
胸囲(cm)
選択してください
100
104
110
116
122
128
134
140
肩幅(cm)
選択してください
40
42
44
47
49
51
53
55
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82495135
3010
M
104
42
60
60
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82496736
3010
S
100
40
58
58
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82497226
3010
3L
122
49
63
64
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82497330
3010
LL
116
47
62
63
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82497540
3010
6L
140
55
65
67
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82498398
3010
4L
128
51
63
65
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82498538
3010
5L
134
53
64
66
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82499825
3010
L
110
44
61
62
¥
9,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください