I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチ3Dワークジャケット50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82498538
品番
3010
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ストレスフリーな着心地の3Dストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
66