I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 01
ハードワークに最適な本格派ユニフォームモデルのストレッチワークジャケット
用途
作業服
色
シルバーグレー
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
60
63
65
67
69
70
71
胸囲(cm)
選択してください
103
108
113
118
123
128
135
142
肩幅(cm)
選択してください
42
45
47
49
51
53
55
57
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82494767
3150
M
108
45
60
63
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494871
3150
L
113
47
61
65
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82495221
3150
S
103
42
58
60
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82496018
3150
6L
142
57
64
71
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82497655
3150
5L
135
55
63
71
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82498748
3150
4L
128
53
63
70
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82499290
3150
LL
118
49
62
67
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82499938
3150
3L
123
51
63
69
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください