I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82494767
品番
3150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ハードワークに最適な本格派ユニフォームモデルのストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
色
シルバーグレー