I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05
特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルワークジャケット
用途
作業服
色
ブラック
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
64
66
67
68
69
70
胸囲(cm)
選択してください
102
106
111
116
122
128
裄丈(cm)
選択してください
79
82
84
86
88
90
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82495248
3980
3L
122
69
107
88
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
82495291
3980
M
106
66
88
82
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
82495616
3980
4L
128
70
113
90
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
82495991
3980
S
102
64
84
79
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
82499850
3980
L
111
67
94
84
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
82500139
3980
LL
116
68
101
86
¥
9,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください