曜日別特売
3980 全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499850

3980 全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499850
3980 全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499850
3980 全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499850
3980 全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499850

全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード82499850品番3980
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルワークジャケット

用途
作業服
サイズ
L
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
67
裾幅(cm)
94
裄丈(cm)
84
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする