I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ナイロン2WAYストレッチワークジャケット 01
高級ナイロン2WAYストレッチ素材のワークジャケット
用途
作業服
色
シルバー
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
59
61
63
65
67
68
胸囲(cm)
選択してください
98
102
107
112
119
126
肩幅(cm)
選択してください
42
44
46
48
50
52
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82495580
3570
3L
119
50
63
67
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
82497260
3570
L
107
46
61
63
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
82497725
3570
M
102
44
60
61
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
82497777
3570
4L
126
52
63
68
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
82500261
3570
S
98
42
58
59
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
82500419
3570
LL
112
48
62
65
¥
11,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください