クランプ式 コントローラー収納スタンド
ゲーミングコントローラーを2台収納できるクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 デスクやテーブル、棚、キャビネットなどの平面であれば簡単に取付可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属。安定した設置が可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 無駄な部分をすべて省く事で生まれるシンプルデザイン。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
- 付属品
- 取付ネジ/ゴムシート/説明書
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 45×125×110
- 製品質量(g)
- 約300
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































