NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796

NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796
NB-GMCON-CL2 クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所 82507796

クランプ式 コントローラー収納スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82507796
品番
NB-GMCON-CL2
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ゲーミングコントローラーを2台収納できるクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 デスクやテーブル、棚、キャビネットなどの平面であれば簡単に取付可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属。安定した設置が可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 無駄な部分をすべて省く事で生まれるシンプルデザイン。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。

付属品
取付ネジ/ゴムシート/説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×125×110
製品質量(g)
約300
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする