Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー
ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。
- 付属品
- ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 516.2(アタッチメント含まず)
- 消費電力(W)
- 1200
- 電源
- AC100V50/60Hz(交流式)
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 267.6×209.4×49
- モーター
- ブラシレスDCモーター(最大100000rpm)
- 温風温度(℃)
- 強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)
- 風量(m3/min)
- 0.9(強モード)
- 機能
- イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)
- 運転音(dB)
- Max67
- モード
- 通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
- 内容量
- 1台
美容家電 の新着商品
カテゴリ

































