曜日別特売
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377

FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377
FA-HDAQUAP1 Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー 82510377

Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82510377
品番
FA-HDAQUAP1
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。

付属品
ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書
質量(g)
516.2(アタッチメント含まず)
消費電力(W)
1200
電源
AC100V50/60Hz(交流式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267.6×209.4×49
モーター
ブラシレスDCモーター(最大100000rpm)
温風温度(℃)
強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)
風量(m3/min)
0.9(強モード)
機能
イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)
運転音(dB)
Max67
モード
通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする