ANLAN オールカールアイロン

ANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLANANLAN オールカールアイロン - ANLAN

自動で美しいカールを叶える、高性能・安全設計のプレミアムヘアアイロン
自動巻き機能搭載の高性能ヘアアイロン
本製品は、自動と手動の操作を一体化した設計により、誰でも簡単に美しいカールを作り出せる自動巻き機能を搭載しています。
360度回転式バレルと高度な制御システムが連携し、初心者でもスムーズに操作でき、忙しい朝やスタイリングの時間短縮に最適です。
32mmの人気サイズと高速立ち上げ
直径32mmの絶妙なサイズで、わずか20秒で温まり、自然で美しいカールを素早く作り出します。
長さや髪のタイプを問わず、幅広く対応可能です。
ANLAN独自の技術で髪を守る
セラミックコーティング・アルミニウムプレートを採用し、水分を閉じ込めながら熱ダメージを軽減。
髪の潤いとツヤを保ちつつ、均一な熱伝導で長時間の立体感あるカールをキープします。
こだわりのデザインと安全機能
自動停止センサー:髪の絡まりや挟み込みを検知し、異常時には自動的に動作を停止。
安全性を高め、安心してご使用いただけます。
スタンド付き:熱くなったバレルを安全に置けるスタンドを備え、忙しいときも安心です。
操作性:ワンタッチ操作とわかりやすい表示で、誰でも簡単にスタイリングをコントロールできます。

材質
アルミ二ウム合金+PC+PET
電源
AC100-240V 50/60Hz
長さ(cm)
バレル長:12
コード長さ(m)
約2
本体質量(g)
約385(電源コード含み)
寸法(Φmm)
バレル径:32
定格消費電力(W)
65
電源自動OFF
1時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×60×43
温度調節
4段階(160℃-180℃-200℃-220℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、PSE、 METI
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824992908A
¥7,255
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする