曜日別特売
NB2200-K Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム 82513281

 

NB2200-K Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム 82513281
NB2200-K Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム 82513281
NB2200-K Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム 82513281
NB2200-K Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム 82513281

Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台(1台)注文コード82513281品番NB2200-K
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出します。

用途
毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。
色
ブラック
付属品
セットフード
消費電力(W)
1200
スイッチ
【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチ
コード長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×205×76
本体質量(g)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする