ウルトラズームマルチライト
射程距離最大約300mの強力ズームライト。
照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。
手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。
用途に合わせて使える6種類の点灯モード。
- 用途
- 防犯・防災に。
- 仕様
- 射程距離:約300m(強モード/ズーム時)
- 材質
- アルミニウム、ABS
- 質量(g)
- 約140(ストラップ付)
- 電源
- USB充電式(5V1A)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W35×D35×H140~155(最大)
- 充電時間(時間)
- 約3(満充電)
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池 3.7V1200mAh
- 明るさ(Lm)
- 約280(強モード/満充電時)
- 稼働時間(時間)
- 約2.5(強モード時)
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ

















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)







