曜日別特売
MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908

MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908
MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908
MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908
MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908
MEL-224 ウルトラズームマルチライト macros(マクロス) 82511908

ウルトラズームマルチライト

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82511908
品番
MEL-224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

射程距離最大約300mの強力ズームライト。
照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。
手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。
用途に合わせて使える6種類の点灯モード。

用途
防犯・防災に。
仕様
射程距離:約300m(強モード/ズーム時)
材質
アルミニウム、ABS
質量(g)
約140(ストラップ付)
電源
USB充電式(5V1A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W35×D35×H140~155(最大)
充電時間(時間)
約3(満充電)
内蔵電池
リチウムイオン電池 3.7V1200mAh
明るさ(Lm)
約280(強モード/満充電時)
稼働時間(時間)
約2.5(強モード時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする