防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm
停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。
最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。
HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。
LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。
収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。
- 付属品
- ハンガーフック
- 質量(g)
- 141
- 型番
- 要確認
- 光源
- 白色系LED
- 使用電池
- 単3形乾電池×4本
- 連続点灯時間
- 約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 108×130
- 入数
- 1
- 明るさ(Lm)
- 150
- 光色
- 昼白色
- 防水性
- なし
- 調光機能
- 2モード HIGH/LOW
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形乾電池4本を使用します。※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
照明 の新着商品
カテゴリ
































